Hellermanntyton - Gaine tressée HEGPL 03 noire (1000m) - 170-80503

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 3...3 mm

  • diamètre nominal - 3 mm

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026330471

Réf. Sonepar

00816633047

Réf. Fournisseur

170-80503

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre du faisceau:

3...3 mm

diamètre nominal:

3 mm

couleur:

noir

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

-50...150 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

homologation selon UR:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine tressée en rouleau, Polyester Light, noire, toron mini 3.0 mm, toron maxi 8.0 mm, conditionnement par 1000 mètres