Hellermanntyton - Gaine tressée HEGPL 20 noire (100m) - 170-80521


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 12...12 mm
diamètre nominal - 20 mm
couleur - noir
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026323046
Réf. Sonepar
00816632304
Réf. Fournisseur
170-80521
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre du faisceau:
12...12 mm
diamètre nominal:
20 mm
couleur:
noir
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-50...150 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V2
homologation selon UR:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non