Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hellermanntyton - Gaine tressée Helagaine HEGMAN-04 (rouleau 100m) - 170-02101

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 2...2 mm

  • diamètre nominal - 4 mm

  • couleur - vert

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026404752

Réf. Sonepar

00816640475

Réf. Fournisseur

170-02101

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre du faisceau:

2...2 mm

diamètre nominal:

4 mm

couleur:

vert

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

autre

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

-60...240 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

autre

homologation selon UR:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine tressée flexible non inflammable en Nomex Vert HEGMAN-04, conditionnement par rouleau de 100m