Hellermanntyton - Gaine tressée Helagaine HEGMANW0-08 (rouleau 50m) - 170-02003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 6...6 mm
diamètre nominal - 8 mm
couleur - vert
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026404684
Réf. Sonepar
00816640468
Réf. Fournisseur
170-02003
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre du faisceau:
6...6 mm
diamètre nominal:
8 mm
couleur:
vert
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
autre
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-60...240 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
autre
homologation selon UR:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de l'article:
La gaine tressée expansée Helagaine HEGMANW0 est adaptée à des applications nécessitant une protection mécanique à haute température.Elle est également résistante à l'eau et à l'huile.Cette solution est notamment utilisée dans l'industrie aéronautique, aérospatiale, militaire, ferroviaire et la construction navale.Gaine très flexibleMeta-aramide non inflammableSurface hydrofuge et oléofugeForte expansion pour une installation facile même sur de grandes longueursProtection mécanique optimum pour les câblesCapable de supporter les environnements les plus sévèresProtection supérieure contre l'abrasion, les flammes et les hautes températuresForte résistance aux radiations et aux fluides