Hellermanntyton - Gaine tressée Polyamide 6.6 HEGPA66 grise diamètre 14 mm, rouleau de 100m - 170-21400

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 10...10 mm

  • diamètre nominal - 14 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660460722

Réf. Sonepar

00816046072

Réf. Fournisseur

170-21400

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre du faisceau:

10...10 mm

diamètre nominal:

14 mm

couleur:

gris

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

-60...150 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

homologation selon UR:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine tressée en rouleau, Polyamide 6.6, grise, toron mini 10.0 mm, toron maxi 16.0 mm, conditionnement par 100 mètres

Les Atouts de l'article:

La gaine tressée expansée Helagaine HEGPA66 est particulièrement adaptée à l'industrie automobile et à la construction de bâtiments industriels.Gaine fabriquée avec des filaments épais de PolyamideExcellente résistance à l'abrasionTrès flexibleFacile à appliquer sur des formes irrégulièresFacilité d'application par compression et expansionTrès fort taux de couverture