Hellermanntyton - Gaine tressée Polyamide 6.6 HEGPA66 grise diamètre 35 mm, rouleau de 50m - 170-23500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 32...32 mm
diamètre nominal - 35 mm
couleur - gris
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5022660460852
Réf. Sonepar
00816046085
Réf. Fournisseur
170-23500
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre du faisceau:
32...32 mm
diamètre nominal:
35 mm
couleur:
gris
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-60...150 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V2
homologation selon UR:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non