Hellermanntyton - Gaine tressée Polyamide 6.6 HEGPA66 grise diamètre 50 mm, rouleau de 50m - 170-25000

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 40...40 mm

  • diamètre nominal - 50 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026126050

Réf. Sonepar

00816612605

Réf. Fournisseur

170-25000

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre du faisceau:

40...40 mm

diamètre nominal:

50 mm

couleur:

gris

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

-60...150 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

homologation selon UR:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine tressée en rouleau, Polyamide 6.6, grise, toron mini 40.0 mm, toron maxi 55.0 mm, conditionnement par 50 mètres