Hellermanntyton - Gaine tressée Polyester HEGP grise diamètre 5 mm, rouleau de 200m - 170-10501

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du faisceau - 3...3 mm

  • diamètre nominal - 5 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 200 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026608372

Réf. Sonepar

00816000036

Réf. Fournisseur

170-10501

Marque

Hellermanntyton

diamètre du faisceau:

3...3 mm

diamètre nominal:

5 mm

couleur:

gris

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

-50...150 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

homologation selon UR:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine tressée en rouleau, Polyester, grise, toron mini 3.0 mm, toron maxi 9.0.0 mm, conditionnement par 200 mètres

Les Atouts de l'article:

La gaine tressée expansée Helagaine HEGP est utilisée pour une protection contre l'abrasion dans l’industrie automobile, la construction de machines ou d'armoires électriques et dans les applications électriques de manière générale.Polyester robusteExtrêmement flexibleForte résistance à l'abrasionForte surface de couverture