Hellermanntyton - Gaine tressée Polyester HEGP grise diamètre 6 mm, rouleau de 100m - 170-10601

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 4...4 mm
diamètre nominal - 6 mm
couleur - gris
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026608389
Réf. Sonepar
00816000037
Réf. Fournisseur
170-10601
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre du faisceau:
4...4 mm
diamètre nominal:
6 mm
couleur:
gris
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-50...150 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V2
homologation selon UR:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de l'article:
La gaine tressée expansée Helagaine HEGP est utilisée pour une protection contre l'abrasion dans l’industrie automobile, la construction de machines ou d'armoires électriques et dans les applications électriques de manière générale.Polyester robusteExtrêmement flexibleForte résistance à l'abrasionForte surface de couverture