Hellermanntyton - Gaine tressée Surexpansée en PET noire diamètre 12 mm - 170-00120

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 6...6 mm

  • diamètre nominal - 12 mm

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026125497

Réf. Sonepar

00816612549

Réf. Fournisseur

170-00120

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre du faisceau:

6...6 mm

diamètre nominal:

12 mm

couleur:

noir

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

-50...150 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

homologation selon UR:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine tressée à forte expansion en rouleau, Polyester, noire, toron mini 6.0 mm, toron maxi 19.0 mm, conditionnement par 100 mètres