Hellermanntyton - H6100 - Coffret pistolet air chaud électrique avec 3 buses - 391-00110

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation nominale - 1600 W

  • température - 40...700 °C

  • avec régulation de la température - Oui

  • régulation du flux d'air - continu

  • poids de la machine - 0.99 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4031026621319

Réf. Sonepar

00816662131

Réf. Fournisseur

391-00110

Marque

Hellermanntyton

consommation nominale:

1600 W

température:

40...700 °C

avec régulation de la température:

Oui

régulation du flux d'air:

continu

poids de la machine:

0.99 kg

tension d’alimentation:

220...230 V

fréquence:

50...60 Hz

avec affichage de la température:

Non

quantité d'air:

240 l/min

longueur:

346 mm

largeur:

101 mm

hauteur:

101 mm

H6100 - Coffret pistolet à air chaud électrique avec une buse réflectrice, une buze tubulaire et une buse large

Les Atouts de l'article:

Le pistolet à air chaud électrique est conçu pour rétreindre les gaines thermorétractables à paroi fine ou moyenne, les capuchons et les pièces moulées thermorétractables.Outil manuel ergonomique et légerTravail sans fatigue grâce à son poids inférieur à 1 kgMoteur puissant 1600 WAnneau caoutchouc anti-dérapant pour des conditions de travail sécuriséesTempérature réglable à l'infini jusqu'à 700 °CElément chauffant en céramiqueFiltre à air intégré facile à nettoyerCordon d'alimentation robuste H07RN-FValise de transport robuste incluant 3 buses pour des rétreints précis