Hellermanntyton - Imprimante transfert thermique 300dpi avec écran couleur, impression simple face - 556-04037

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • procédé d'impression - thermique

  • impression couleur - Oui

  • raccordement LAN - Oui

  • raccordement USB - Oui

  • raccordement parallèle - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Imprimante et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4031026584119

Réf. Sonepar

00816658411

Réf. Fournisseur

556-04037

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

procédé d'impression:

thermique

impression couleur:

Oui

raccordement LAN:

Oui

raccordement USB:

Oui

raccordement parallèle:

Oui

raccordement en série:

Oui

Imprimante transfert thermique 300dpi avec écran couleur, impression simple face modèle TT4030, conditionnement par 1

Les Atouts de l'article:

La TT4030 est parfaitement adaptée aux applications diverses que l'on réalise dans le milieu industriel. Sa grande fiabilité et son large choix de mode de connexion permettent des applications et des solutions adaptées aux besoins spécifiques des clients. Cette imprimante est parfaite pour imprimer sur des matériaux HellermannTyton tels que les étioquettes adhésives, de la gaine thermorétractable et des étiquettes d'identification. Elle s'utilise facilement et simplement grâce à écran tactile couleur et a des messages d'états clairs qui peuvent être affichés dans plusieurs langues. Sa résolution de 300 dpi garantit que les codes barres, les symboles d'avertissement, les logos et les textes soient aussi nets qu'ils peuvent l'être.Impression simple face pour un usage intensif.Impression sur des gaines thermorétractables en échelle, sur des gaines thermorétractables en continue, sur des plaquettes d'identification ou sur des étiquettes adhésives.Utilisation de rubans encreurs standards de 300m.Code-barres standards et 2D.Vitesse d'impression de 300 mm/s (30 mm/s recommandé pour imprimer de la gaines thermorétractable)Version multilingueCompatibilité Windows: 32 / 64 bit for Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8, 10