Hellermanntyton - Imprimante transfert Thermique 300dpi, TT431, simple face, écran tactile couleur - 556-00400

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimante - Oui

  • procédé d'impression - thermique

  • impression couleur - Non

  • connectable via Wi-Fi - Non

  • raccordement LAN - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Imprimante et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4031026613154

Réf. Sonepar

00816661315

Réf. Fournisseur

556-00400

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

imprimante:

Oui

procédé d'impression:

thermique

impression couleur:

Non

connectable via Wi-Fi:

Non

raccordement LAN:

Oui

raccordement USB:

Oui

raccordement parallèle:

Non

raccordement en série:

Non

Imprimante transfert Thermique 300dpi, écran tactile couleur, impression simple face modèle TT431, conditionnement par 1

Les Atouts de l'article:

L’imprimante à transfert thermique TT431 est idéale pour l’impression sur des supports HellermannTyton tels que des étiquettes adhésives, des gaines thermorétractables et des plaquettes d’identification. Grâce à son faible poids et à son design compact, la TT431 s’intègre parfaitement à n’importe quel poste de travail. Elle est facile à utiliser grâce à son écran tactile couleur LCD intuitif et à ses messages d'alertes clairs pouvant être affichés en plusieurs langues. Le bloc de coupe et le perforateur, disponible en option, rendent cette imprimante idéale pour une large gamme d'applications. La résolution de 300 dpi garantit une parfaite lisibilité des codes à barres, des symboles d'avertissement, des logos et des textes.Imprimante simple face pour faible et moyen volume d'impressionImpression de repères de câbles et étiquettes adhésivesUtilisation de rubans standardsCode-barres standards et 2DVitesse d'impression jusqu'à 150 mm/sCapteur de position ajustableVersion multilingueDrivers Windows: 32/64 Bit Windows Vista, 7, 8 et 10, Windows Serveur 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019