Hellermanntyton - Insert d'extrémité LTS-EI, Ø nominal 25, NPB, métal, sachet 10 pièces - 166-32704


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 25 mm
modèle - droit
taille du raccordement fileté - autre
diamètre nominal en pouces - 3/4 pouce
filetage rotatif - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026308517
Réf. Sonepar
00816630851
Réf. Fournisseur
166-32704
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal:
25 mm
modèle:
droit
taille du raccordement fileté:
autre
diamètre nominal en pouces:
3/4 pouce
filetage rotatif:
Non
type de construction:
sans filetage
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
en une pièce:
Oui
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
18.2 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
28.7 mm
longueur totale:
21.5 mm
hauteur totale:
6.1 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
-100...300 °C