Hellermanntyton - Insert d'extrémité PCS-EI, Ø nominal 50, NPB, métal, sachet 2 pièces - 166-31807

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 50 mm
modèle - droit
taille du raccordement fileté - autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...65
diamètre nominal en pouces - autre
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026307794
Réf. Sonepar
00816630779
Réf. Fournisseur
166-31807
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal:
50 mm
modèle:
droit
taille du raccordement fileté:
autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
65...65
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Non
type de construction:
sans filetage
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
en une pièce:
Oui
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus grand diamètre externe du tuyau:
57.9 mm
longueur totale:
30 mm
hauteur totale:
10.4 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
-100...300 °C
avec raccordement de mise à la terre:
Non