Hellermanntyton - Joint Chloroprène AWS, PG11, chloroprène (CR), noir, sachet de 100 pièces - 166-50510

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 25 mm
diamètre intérieur - 18.1 mm
épaisseur - 1.5 mm
matériau - caoutchouc
qualité du matériau - CR (néoprène)
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026310329
Réf. Sonepar
00816631032
Réf. Fournisseur
166-50510
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre externe:
25 mm
diamètre intérieur:
18.1 mm
épaisseur:
1.5 mm
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
CR (néoprène)
adapté à la dimension du filetage métrique:
11
Les Atouts de l'article:
Protège contre l'eau et la poussièrePas PG et métriqueRésiste aux l'huilesForce de compression 80 Shore A