Hellermanntyton - Joint Chloroprène AWS, PG16, chloroprène (CR), noir, sachet de 50 pièces - 166-50512

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Joint Chloroprène AWS, PG16, chloroprène (CR), noir, sachet de 50 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 29 mm

  • diamètre intérieur - 22 mm

  • épaisseur - 1.5 mm

  • matériau - caoutchouc

  • qualité du matériau - CR (néoprène)

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026310343

Réf. Sonepar

00816631034

Réf. Fournisseur

166-50512

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre externe:

29 mm

diamètre intérieur:

22 mm

épaisseur:

1.5 mm

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

CR (néoprène)

adapté à la dimension du filetage métrique:

16

Joint en chloroprène HELAGUARD AWS-PG16, PG16, chloroprène HELAGUARD (CR), température d'utilisation de -40°C à +135°C , noir, sans halogène, résistant à l'huile, protège contre l'eau et la poussière, sachet de 50 pièces

Les Atouts de l'article:

Protège contre l'eau et la poussièrePas PG et métriqueRésiste aux l'huilesForce de compression 80 Shore A