Hellermanntyton - Joint Chloroprène AWS, PG21, chloroprène (CR), noir, sachet de 10 pièces - 166-50513

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 35 mm
diamètre intérieur - 27.8 mm
épaisseur - 1.5 mm
matériau - caoutchouc
qualité du matériau - CR (néoprène)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026310350
Réf. Sonepar
00816631035
Réf. Fournisseur
166-50513
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre externe:
35 mm
diamètre intérieur:
27.8 mm
épaisseur:
1.5 mm
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
CR (néoprène)
adapté à la dimension du filetage métrique:
21
Les Atouts de l'article:
Protège contre l'eau et la poussièrePas PG et métriqueRésiste aux l'huilesForce de compression 80 Shore A