Hellermanntyton - Kit adhésif epoxy avec cartouche avec coupelles/spatules/papiers abrasifs - 627-95001

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - construction/montage

  • procédé de durcissement par vieillissement - 2 composant

  • couleur - noir

  • transparent - Non

  • température max. - 150 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4031026185668

Réf. Sonepar

00816618566

Réf. Fournisseur

627-95001

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

application:

construction/montage

procédé de durcissement par vieillissement:

2 composant

couleur:

noir

transparent:

Non

température max.:

150 °C

poids net:

100 g

Kit d'adhésif 150°C en boîte avec accessoires (1 cartouche bi composant 50g, 5 coupelles, 5 spatules, 5 papiers abrasifs), Résine Epoxy, Noir, conditionnement par 1

Les Atouts de l'article:

Adhésif époxy bi-composant, haute performanceTrès résistant à la plupart des solvants et carburants, même à haute température2 conditionnements différents disponiblesHaute performance de collageEn accord avec les exigences militaires pour les composants thermorétractables utilisés dans les faisceauxApprouvé norme VG