Hellermanntyton - Kit de raccordement avec gel intégré et presse-étoupe Reliseal V525 (1) - 435-01662


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 10...25 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 10...25 mm²
nombre de conducteurs - 5
type - branchement traversant
modèle - gel
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026539911
Réf. Sonepar
00816653991
Réf. Fournisseur
435-01662
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
section nominale du conducteur câble principal:
10...25 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire:
10...25 mm²
nombre de conducteurs:
5
type:
branchement traversant
modèle:
gel
sans halogène:
Non
diamètre du câble principal:
20...30 mm
homologation du secteur minier:
Non
accessoires de connexion:
connecteur à vis
adapté à:
N(A)YCWY