Hellermanntyton - Kit de raccordement avec gel intégré et presse-étoupe Reliseal V56 (1) - 435-01660

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- section nominale du conducteur câble principal - 2.5...6 mm² 
- section nominale du conducteur câble secondaire - 2.5...6 mm² 
- nombre de conducteurs - 5 
- type - branchement traversant 
- modèle - gel 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4031026539898
Réf. Sonepar
00816653989
Réf. Fournisseur
435-01660
Marque
Hellermanntyton
section nominale du conducteur câble principal:
2.5...6 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire:
2.5...6 mm²
nombre de conducteurs:
5
type:
branchement traversant
modèle:
gel
sans halogène:
Non
diamètre du câble principal:
12...18 mm
homologation du secteur minier:
Non
accessoires de connexion:
connecteur à compression/à sertir
adapté à:
N(A)YCWY
Les Atouts de l'article:
Kit de raccordement Reliseal pré-rempli de gel est adapté à des raccordements de câbles dans des conditions extrêmes, en extérieur ou enterrés. Il s'agit de boîtes de jonction de câbles universelles avec un indice de protection IP68 qui comprennent une coque en polypropylène (PP) solide remplie de gel RELICON. Elles peuvent être utilisées pour le raccordement de câbles et de fils polymériques en PVC, XLPE, PE, EPR, etc. Reliseal satisfait les exigences les plus strictes en matière d'installations électriques et offre à la fois une protection mécanique, une isolation et un scellement. L'installateur gagne du temps et n'a pas besoin d'outils d'installation spécifiques.Application : Sur des réseaux électriques Basse Tension (BT) en tant que boîte de jonction. Connexions dans les bâtiments industriels, enterré, immergé, en extérieur, en intérieur et en cheminement de câbles.Coque monobloc, colorée, réouvrable, résistant aux chocs, retardateur de flammeParfait soulagement des câbles en traction grâce au système de presse-étoupe brevetéIndice de protection IP68, 10 mRempli de gel RELICON non toxique et avec une rigidité diélectrique élevéePas de mélange, facile à installer et à réouvrirRésistance aux UV, au vieillissement et aux intempériesDurée de stockage illimitéeConnectique incluse, prêt à assemblerCertifiée conforme à la norme EN 50393 et EN60529


