Hellermanntyton - Kit de raccordement rapide avec gel intégré Relifix V 525Y (1) - 435-00659

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur câble principal - 16...25 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 2.5...25 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

  • type - branchement traversant

  • modèle - gel

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250596414682

Réf. Sonepar

00816641468

Réf. Fournisseur

435-00659

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

section nominale du conducteur câble principal:

16...25 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire:

2.5...25 mm²

nombre de conducteurs:

5

type:

branchement traversant

modèle:

gel

sans halogène:

Non

diamètre du câble secondaire:

9...30 mm

diamètre du câble principal:

9...30 mm

homologation du secteur minier:

Non

accessoires de connexion:

connecteur à vis

adapté à:

N(A)YY

Kit de raccordement rapide Relifix V 525Y, rempli de gel, avec bloc de raccordement intégré, dérivation possible, pour câble 5 x 25mm²