Hellermanntyton - Kit de raccordement rapide avec gel intégré Relifix V150 (1) - 435-00651

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Kit de raccordement rapide avec gel intégré Relifix V150 (1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur câble principal - 10...50 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 2.5...6 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • type - branchement traversant

  • modèle - gel

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250596414101

Réf. Sonepar

00816641410

Réf. Fournisseur

435-00651

Marque

Hellermanntyton

section nominale du conducteur câble principal:

10...50 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire:

2.5...6 mm²

nombre de conducteurs:

1

type:

branchement traversant

modèle:

gel

sans halogène:

Non

diamètre du câble secondaire:

9...16 mm

diamètre du câble principal:

9...16 mm

homologation du secteur minier:

Non

accessoires de connexion:

connecteur à vis

adapté à:

N(A)YY

Kit de raccordement rapide Relifix V150, rempli de gel, avec bloc de raccordement intégré, pour câble 1 x 50mm²

Les Atouts de l'article:

Le kit de raccordement RELICON Relifix offre plusieurs avantages:Il permet une installation rapide et facile, sa coque épaisse en polypropylène (PP) est résistante aux chocs et est constituée d'une charnière fine. Le gel RELICON à l'intérieur du boîtier isole et assure l'étanchéité de l'intégralité du raccordement à la fermeture du boîtier. Selon le type de borne de raccordement, Relifix peut être utilisé en jonction universelle. Il est adapté au raccordement de câbles et de fils polymériques en PVC, XLPE, PE, EPR etc.Application : Sur des réseaux électriques Basse Tension (BT), en tant que boîtes de jonction. Installation extérieure, intérieure, en chemin de câbles, enterrée, à même le sol ou immergée.Coque monobloc, colorée, réouvrable, résistante aux chocs, en matériau retardateur de flammeRemplissage avec le gel RELICON non toxique, rigidité diélectrique élevéePas de mélange, facile à installer et à démonterRésistance aux UV, au vieillissement et aux intempériesDurée de stockage illimitéeConnectique incluse, prêt à assemblerCertifié conforme à la norme DIN EN 50393 (correspond à DIN EN 60695-2-11 test de résistance au fil incandescent sur le produit fini)Certifié IPX8