Hellermanntyton - Kit de raccordement rapide avec gel intégré Relifix V31.5 (1) - 435-00650

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur câble principal - 0.5...2.5 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - -2.5...0.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

  • type - branchement traversant

  • modèle - gel

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250596414200

Réf. Sonepar

00816641420

Réf. Fournisseur

435-00650

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

section nominale du conducteur câble principal:

0.5...2.5 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire:

-2.5...0.5 mm²

nombre de conducteurs:

3

type:

branchement traversant

modèle:

gel

sans halogène:

Non

diamètre du câble principal:

9...16 mm

homologation du secteur minier:

Non

accessoires de connexion:

connecteur à vis

adapté à:

N(A)YY

Kit de raccordement rapide Relifix V31.5, rempli de gel, avec bloc de raccordement intégré, pour câble 3 x 1,5mm²