Hellermanntyton - Kit de raccordement rapide avec gel intégré Relifix V516 (1) - 435-00655

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 6...16 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 6...16 mm²
nombre de conducteurs - 5
type - branchement traversant
modèle - gel
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4250596414606
Réf. Sonepar
00816641460
Réf. Fournisseur
435-00655
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
section nominale du conducteur câble principal:
6...16 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire:
6...16 mm²
nombre de conducteurs:
5
type:
branchement traversant
modèle:
gel
sans halogène:
Non
diamètre du câble principal:
9...22 mm
homologation du secteur minier:
Non
accessoires de connexion:
connecteur à vis
adapté à:
N(A)YY
Les Atouts de l'article:
Le kit de raccordement RELICON Relifix offre plusieurs avantages:Il permet une installation rapide et facile, sa coque épaisse en polypropylène (PP) est résistante aux chocs et est constituée d'une charnière fine. Le gel RELICON à l'intérieur du boîtier isole et assure l'étanchéité de l'intégralité du raccordement à la fermeture du boîtier. Selon le type de borne de raccordement, Relifix peut être utilisé en jonction universelle. Il est adapté au raccordement de câbles et de fils polymériques en PVC, XLPE, PE, EPR etc.Application : Sur des réseaux électriques Basse Tension (BT), en tant que boîtes de jonction. Installation extérieure, intérieure, en chemin de câbles, enterrée, à même le sol ou immergée.Coque monobloc, colorée, réouvrable, résistante aux chocs, en matériau retardateur de flammeRemplissage avec le gel RELICON non toxique, rigidité diélectrique élevéePas de mélange, facile à installer et à démonterRésistance aux UV, au vieillissement et aux intempériesDurée de stockage illimitéeConnectique incluse, prêt à assemblerCertifié conforme à la norme DIN EN 50393 (correspond à DIN EN 60695-2-11 test de résistance au fil incandescent sur le produit fini)Certifié IPX8