Hellermanntyton - Kit de raccordement rapide avec gel intégré Relilight V32.5 P1 (1/20) - 435-01655

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - gel
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 0.5...2.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
homologation du secteur minier - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4250596413715
Réf. Sonepar
00816641392
Réf. Fournisseur
435-01655
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle:
gel
matériau isolant:
plastique
section nominale du conducteur:
0.5...2.5 mm²
nombre de conducteurs:
3
homologation du secteur minier:
Non
adapté à:
N(A)YY
accessoires de connexion:
connecteur à vis
Les Atouts de l'article:
Les kits de raccordement à gel Relilight sont adaptés à des installations d'éclairage extérieur et de jardins, en particulier à un éclairage LED.Ils sont testés conformément à la norme DIN EN 60998-2-1: 2004 et bénéficient de l'indice de protection IP68. Les coques sont également fabriquées en matériau retardateur de flamme conformément à la norme UL94 V0. Selon le type de bloc de raccordement, les kits Relilight peuvent être utilisés en jonction ou en dérivation. Ils sont adaptés pour un raccordement de câbles et de fils polymériques en PVC, XLPE, PE, EPR etc. Le gel RELICON des kits de raccordement Relilight est à base de silicone. Il offre à la fois une excellente isolation et une installation sans effort.Application : Sur des réseaux électriques Basse Tension (BT), en tant que boîtes de jonction ou de dérivation, notamment pour des installations d'éclairage en intérieur, en extérieur, en chemin de câbles, enterrée, à même le sol ou immergée.Coques de moulage noires en deux partiesCoques en matériau retardateur de flamme conformément à UL94 V0Indice de protection IP68Soulagement des câbles en traction intégré aux coquesType de tension 250 V, 16 ABonnes propriétés isolantes grâce au gel RELICONGel non toxiqueRéouvrableFacile à installerRésistance aux UVRésistance au vieillissementRésistance aux intempériesRésistance aux températures entre -30 °C et 130 °CDurée de stockage illimitéeCertifiée conforme DIN EN 60998-2-1:2004Bloc de raccordement fourni