Hellermanntyton - Kit de réparation de câbles LVK-5x1,5-16, avec adhésif, rétreint 4:1 - 380-04006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
section nominale du conducteur - 1.5...16 mm²
nombre de conducteurs - 5
sans halogène - Oui
jonction de transition papier / synthétique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026510934
Réf. Sonepar
00816651093
Réf. Fournisseur
380-04006
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
section nominale du conducteur:
1.5...16 mm²
nombre de conducteurs:
5
sans halogène:
Oui
jonction de transition papier / synthétique:
Non
homologation du secteur minier:
Non
avec blindage concentrique:
Non
adapté à:
autre