Hellermanntyton - Kit Fast'N'Tube composé du collier et de la cheville en couleur gris - 156-03537
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.5 mm
longueur de bande - 175.5 mm
couleur - gris
sans halogène - Oui
type de fixation - clip pour rail
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Fast'N'Tube
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026745053
Réf. Sonepar
00816674505
Réf. Fournisseur
156-03537
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
7.5 mm
longueur de bande:
175.5 mm
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
type de fixation:
clip pour rail
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
320 N
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non


