Hellermanntyton - Lanière 155x4.7mm avec clip Ø 19 à 24.5 mm en PA66HIRHS noir - T50SVCOC19-245 - 156-00136

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Lanière 155x4.7mm avec clip Ø 19 à 24.5 mm en PA66HIRHS noir - T50SVCOC19-245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.7 mm

  • longueur de bande - 155 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Lanière de fixation rotative

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026263489

Réf. Sonepar

00816626348

Réf. Fournisseur

156-00136

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.7 mm

longueur de bande:

155 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

autre

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.35 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Lanière de fixation rotative à 360° à crantage intérieur 155 mm par 4.7 mm avec clip de diamètre 19 à 24.5 mm - T50SVCOC19-24.5, Polyamide 6.6 Modifié chocs haute température 105°C Noir, toron de 2 mm à 35 mm, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Cette lanière à crantage intértieur offre la possibilité de fixer un câble ou un tuyau à un faisceau existant. Elle permet une rotation complète à 360°, le tuyau/câble peut être orienté dans n'importe quelle direction par rapport au faisceau principal