Hellermanntyton - Lanière 155x4.7mm avec clip Ø10 à 14mm en PA66HIRHS noir - T50SVCOC10-14 - 156-00134

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Lanière 155x4.7mm avec clip Ø10 à 14mm en PA66HIRHS noir - T50SVCOC10-14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.7 mm

  • longueur de bande - 155 mm

  • couleur - noir

  • type de fixation - autre

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Lanière de fixation rotative

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4031026263465

Réf. Sonepar

00816626346

Réf. Fournisseur

156-00134

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.7 mm

longueur de bande:

155 mm

couleur:

noir

type de fixation:

autre

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.35 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

35...2 mm

Lanière de fixation rotative à 360° à crantage intérieur 155 mm par 4.7 mm avec clip de diamètre 10 à 14 mm - T50SVCOC10-14, Polyamide 6.6 105°C

Les Atouts de l'article:

Ces colliers de fixation à crantage intérieur offrent l'opportunité d'attacher un cable ou un tube à un faisceau existant. Ils permettent une rotation à 360°, le câble/tuyau peut être orienté dans n'importe quelle direction tout en restant en contact avec le faisceau.Clip simple pour câble ou tuyauClip de fixation offrant une rotation à 360°Permet un routage de câble dans n'importe quelle direction par rapport au point de fixation Crantage intérieurUtilisé principalement dans l'industrie automobile