Hellermanntyton - Lanière 190x4.6 mm à pied ancre pour trou Ø 5.7 à 6.3 mm en PA66 noir - T80RSFT - 150-15493

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Lanière 190x4.6 mm à pied ancre pour trou Ø 5.7 à 6.3 mm en PA66 noir - T80RSFT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 190 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - boulon d'ancrage à expansion

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026119564

Réf. Sonepar

00816611956

Réf. Fournisseur

150-15493

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

190 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

boulon d'ancrage à expansion

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

355 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Lanière de fixation 190 mm par 4.6 mm à crantage intérieur à pied ancre pour trou de diamètre 5.7 à 6.3 mm - T80RSFT, Polyamide 6.6 Haute température 105°C Noir, toron mini 7.0 mm, toron maxi 45.0 mm, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Ces lanières utilisées dans diverses industries, telles que l'automobile, l'aéronautique et le bâtiment, offrent maintes solutions de fixation.Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPrésence d'une jupe minimisant les risques d'infiltration de poussières, de salissures et d'eauPied de fixation sur la bande pour un meilleur centrage des faisceaux par rapport au point d'ancrage