Hellermanntyton - Lanière 200x4.6mm + agrafe IAHC1T Ø 3 à 13 mm en PA66HIRHS noir -T50RIAHC1TCR - 156-03377

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 200 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
épaisseur de bande - 1.2 mm
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier pour panneaux
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026659565
Réf. Sonepar
00816665956
Réf. Fournisseur
156-03377
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
200 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
225 N
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
diamètre du faisceau:
4...45 mm