Hellermanntyton - Lanière 369x7.7mm avec embase à visser M6 en PA66HIRHS noir - X120RHDM65 - 156-01466

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Lanière 369x7.7mm avec embase à visser M6 en PA66HIRHS noir - X120RHDM65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.7 mm

  • longueur de bande - 369 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Lanière de fixation avec embase

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026516141

Réf. Sonepar

00816651614

Réf. Fournisseur

156-01466

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

7.7 mm

longueur de bande:

369 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

autre

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

535 N

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

Lanière de fixation assemblée à crantage intérieur 369 mm par 7.7 mm avec embase à visser et insert en métal vis M6 - X120RHDM65, Polyamide 6.6 Modifié chocs haute température 105°C noir, toron de 10 mm à 100 mm, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Utilisées dans l'industrie de l'automobile et du poids lourd pour la fixation des faisceaux électriques dans le compartiment moteur, ces pièces offrent également des solutions pour faire face aux fortes contraintes rencontrées dans de nombreux domaines industriels.Maintien et guidage des câbles sûrs grâce au profilé en "H" des embasesPrésence d'un insert métallique pour un vissage puissantAdaptées aux applications haute température et aux environnements sujets aux vibrationsLanières proposées comme alternative aux brides métalliques, puisqu'elles couvrent une large gamme de diamètres de câblesExistence de versions avec ergot anti-translation pour tubes et gaines anneléesVersion avec 2 colliers pour un routage en parallèle des câblesVersion longue pour maintien de tubes de forme ovale