Hellermanntyton - Lanière 369x7.7mm avec embase double à visser M6 en PA66HIRHS noir - X120RDHDM6 - 156-01096

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Lanière 369x7.7mm avec embase double à visser M6 en PA66HIRHS noir - X120RDHDM6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.7 mm

  • longueur de bande - 369 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026463414

Réf. Sonepar

00816646341

Réf. Fournisseur

156-01096

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

7.7 mm

longueur de bande:

369 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

autre

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.6 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

535 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

diamètre du faisceau:

100...10 mm

Lanière de fixation assemblée 396 mm par 7.7 mm avec embase double à visser et insert en métal pour vis M6 - X120RDHDM6, Polyamide 6.6 Modifié chocs haute température 105°C Noir, toron mini 10 mm, toron maxi 100 mm, conditionnement par 200

Les Atouts de l'article:

Utilisées dans l'industrie de l'automobile et du poids lourd pour la fixation des faisceaux électriques dans le compartiment moteur, ces pièces offrent également des solutions pour faire face aux fortes contraintes rencontrées dans de nombreux domaines industriels.Maintien et guidage des câbles sûrs grâce au profilé en "H" des embasesPrésence d'un insert métallique embouti dans l'embase plastique pour un vissage puissantLanières adaptées aux applications haute température et aux environnements sujets aux vibrationsLanières proposées comme alternative à une gamme complète de brides métalliques, puisque couvrant une large gamme de diamètres de câblesExistence de versions avec ergot anti-translation pour tubes et gaines anneléesVersion DHDM avec 2 colliers pour un routage en parallèle des câbles