Hellermanntyton - Lanière 369x7.7mm avec embase double à visser M8 en PA66HIRHS noir - X120RDHDM8 - 156-01097

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.7 mm
longueur de bande - 369 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - autre
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier pour panneaux
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026463421
Réf. Sonepar
00816646342
Réf. Fournisseur
156-01097
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
7.7 mm
longueur de bande:
369 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
autre
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.6 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
535 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Utilisées dans l'industrie de l'automobile et du poids lourd pour la fixation des faisceaux électriques dans le compartiment moteur, ces pièces offrent également des solutions pour faire face aux fortes contraintes rencontrées dans de nombreux domaines industriels.Maintien et guidage des câbles sûrs grâce au profilé en "H" des embasesPrésence d'un insert métallique embouti dans l'embase plastique pour un vissage puissantLanières adaptées aux applications haute température et aux environnements sujets aux vibrationsLanières proposées comme alternative à une gamme complète de brides métalliques, puisque couvrant une large gamme de diamètres de câblesExistence de versions avec ergot anti-translation pour tubes et gaines anneléesVersion DHDM avec 2 colliers pour un routage en parallèle des câbles