Hellermanntyton - Lanière 390x7.6mm avec embase à visser M6 en PA66HIRHS noir - T120RHDM6 - 156-00406

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.6 mm
longueur de bande - 390 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier pour panneaux
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026426587
Réf. Sonepar
00816000028
Réf. Fournisseur
156-00406
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
7.6 mm
longueur de bande:
390 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
autre
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.8 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
535 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
diamètre du faisceau:
105...15 mm
Les Atouts de l'article:
Utilisées dans l'industrie de l'automobile et du poids lourd pour la fixation des faisceaux électriques dans le compartiment moteur, ces pièces offrent également des solutions pour faire face aux fortes contraintes rencontrées dans de nombreux domaines industriels.Maintien et guidage des câbles sûrs grâce au profilé en "H" des embasesPrésence d'un insert métallique pour un vissage puissantAdaptées aux applications haute température et aux environnements sujets aux vibrationsLanières proposées comme alternative aux brides métalliques, puisqu'elles couvrent une large gamme de diamètres de câblesExistence de versions avec ergot anti-translation pour tubes et gaines anneléesVersion avec 2 colliers pour un routage en parallèle des câblesVersion longue pour maintien de tubes de forme ovale