Hellermanntyton - Lanière à pied ancre 100x2.5mm pour trou Ø 4.6 à 4.8 mm en PA66 Noir - T18RSF - 126-00417

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Lanière à pied ancre 100x2.5mm pour trou Ø 4.6 à 4.8 mm en PA66 Noir - T18RSF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 100 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026661520

Réf. Sonepar

00816666152

Réf. Fournisseur

126-00417

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

100 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

noir

épaisseur de bande:

1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

boulon d'ancrage à expansion

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

Lanière de fixation à pied ancre à crantage intérieur 100.0 mm par 2.5 mm pour trou de diamètre 4.6 à 4.8 mm - T18RSF, Polyamide 6.6 Résistant aux UV 85°C Noir, toron mini 1.5 mm, toron maxi 16.0 mm, conditionnement par 100