Hellermanntyton - Lanière à pied ancre 135x4.6mm pour trou Ø 6.1 à 6.5mm en PA46 Gris - T50SSL5 - 111-85395

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 135 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026193984

Réf. Sonepar

00816619398

Réf. Fournisseur

111-85395

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

135 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

gris

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...150 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

boulon d'ancrage à expansion

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

1.5...27 mm

Lanière de fixation à pied ancre à crantage intérieur 135.0 mm par 4.6 mm pour trou de diamètre 6.1 à 6.5 mm - T50SSL5, Polyamide 4.6 145°C Gris, toron mini 1.5 mm, toron maxi 27.0 mm, conditionnement par 1000