Hellermanntyton - Lanière à pied ancre 157x4.6mm Ø 6.3 à 6.7 mm en PA66HS noir -T50SOSKSFT6.5E - 126-00086

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Lanière à pied ancre 157x4.6mm Ø 6.3 à 6.7 mm en PA66HS noir -T50SOSKSFT6.5E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 157.5 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - boulon d'ancrage à expansion

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026299532

Réf. Sonepar

00816629953

Réf. Fournisseur

126-00086

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

157.5 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

boulon d'ancrage à expansion

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Lanière de fixation monobloc à pied ancre à crantage extérieur 158 mm par 4.6 mm pour trou de Ø 6.3 à 6.7 mm - T50SOSKSFT6.5, Polyamide 6.6 Haute température 105°C Noir, toron mini 1.0 mm, toron maxi 35.0 mm, conditionnement pour 500

Les Atouts de l'article:

Ces lanières sont utilisées dans différentes industries, telles que l'automobile, l'aérospatiale, les électroménagers et la construction de bâtiment. Afin de s'adapter à toutes sortes d'applications, de nombreuses références sont disponibles. Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPrésence d'une jupe minimisant les risques d'infiltration de poussières, de salissures et d'eauDesign des lanières T50SOSKSFT avec une tête réduite limitant l'encombrement une fois montées sur câbles