Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Lanière à pied ancre 158x3.6mm pour trou Ø 4.7 à 5.5 mm en PA66HS noir - T30RSF - 126-00329

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Lanière à pied ancre 158x3.6mm pour trou Ø 4.7 à 5.5 mm en PA66HS noir - T30RSF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.6 mm

  • longueur de bande - 158 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - boulon d'ancrage à expansion

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4031026599854

Réf. Sonepar

00816659985

Réf. Fournisseur

126-00329

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

3.6 mm

longueur de bande:

158 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

boulon d'ancrage à expansion

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

135 N

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

Lanière de fixation monobloc à pied ancre à crantage intérieur 158.0 mm par 3.6 mm pour trou de diamètre 4.7 à 5.5 mm - T30RSF, Polyamide 6.6 Haute température Noir, toron mini 1.6 mm, toron maxi 32.0 mm, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

L'utilisation de ces lanières, sans jupe ni ailette, est préconisée dans le cadre d'applications en espace réduit.Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetLanières à faible encombrement, puisque sans jupe ni ailette