Hellermanntyton - Lanière à pied ancre 158x5.5mm trou oblong en PA66HS noir - T60SOSSFT62x122EMD - 126-00080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 5.5 mm
longueur de bande - 157.5 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - boulon d'ancrage à expansion
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier pour panneaux
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026301433
Réf. Sonepar
00816630143
Réf. Fournisseur
126-00080
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
5.5 mm
longueur de bande:
157.5 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
boulon d'ancrage à expansion
modèle:
crantage extérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.35 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
300 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Proposant de nombreuses possibilités de fixation - perçages de de 4,4 à 8 mm de diamètre dans des panneaux de 0,6 à 2,0 mm d'épaisseur - ces lanières peuvent trouver usage dans diverses industries, incluant l'Automobile, l'Aéronautique et la construction.Lanières de fixation monoblocs avec mousse d'étanchéitéMousse d'étanchéité minimisant les risques d'infiltration d'eau, de poussière et de salissureLanières T60SOSSFT pour trous oblongs et avec jupe de protection en adéquate, en termes de dimensionnel et directionnel