Hellermanntyton - Lanière à pied ancre 159x4.6mm Ø 6.3 à 6.7 mm en PA66HS vert - T50SOSSFT65EMD - 126-03100

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 158.8 mm

  • couleur - vert

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - boulon d'ancrage à expansion

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026228266

Réf. Sonepar

00816622826

Réf. Fournisseur

126-03100

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

158.8 mm

couleur:

vert

sans halogène:

Non

type de fixation:

boulon d'ancrage à expansion

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

30...1.5 mm

Lanière de fixation monobloc à pied ancre étanche à crantage extérieur 159 mm par 4.6 mm pour trou de diamètre 6.3 à 6.7 mm - T50SOSSFT65EMD, Polyamide 6.6 Haute température 105°C Vert, toron 1.5 mm à 34 mm, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Ces pièces sont principalement utilisées dans l'industrie automobile, notamment pour le maintenir de câbles et faisceaux situés dans les portières.Lanières de fixation monoblocs avec mousse d'étanchéitéLanières fabriquées à partir de polyamide hautes températures et conformes à la classification IP67 de l'IEC60529Mousse d'étanchéité minimisant les risques d'infiltration d'eau, de poussières et de salissures