Hellermanntyton - Lanière à pied ancre 159x4.6mm Ø 6.3 à 6.7 mm en PA66HS noir - T50SOSSFT65E - 126-03102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 158.8 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - boulon d'ancrage à expansion
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier pour panneaux
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026230931
Réf. Sonepar
00816623093
Réf. Fournisseur
126-03102
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
158.8 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
boulon d'ancrage à expansion
modèle:
crantage extérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
225 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
30...1.5 mm
Les Atouts de l'article:
Ces lanières sont utilisées dans différentes industries, telles que l'automobile, l'aérospatiale, les électroménagers et la construction de bâtiment. Afin de s'adapter à toutes sortes d'applications, de nombreuses références sont disponibles. Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPrésence d'une jupe minimisant les risques d'infiltration de poussières, de salissures et d'eauDesign des lanières T50SOSKSFT avec une tête réduite limitant l'encombrement une fois montées sur câbles