Hellermanntyton - Lanière à pied ancre 160x4.6mm pour trou Ø 6 à 6.6 mm en PA66HS noir - T50SSFM - 126-00032

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Lanière à pied ancre 160x4.6mm pour trou Ø 6 à 6.6 mm en PA66HS noir - T50SSFM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 160 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - boulon d'ancrage à expansion

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5022660326776

Réf. Sonepar

00816032677

Réf. Fournisseur

126-00032

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

160 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

boulon d'ancrage à expansion

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Lanière de fixation monobloc à pied ancre à crantage intérieur 160 mm par 4.6 mm pour trou de diamètre 6.0 à 6.6 mm - T50SSFM, Polyamide 6.6 Haute température 105°C Noir, toron mini 1.5 mm, toron maxi 35.0 mm, conditionnement par 500