Hellermanntyton - Lanière à pied ancre 160x5.0mm pour trou oblong noir en PA66 noir - T50SDOP - 126-00038

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Lanière à pied ancre 160x5.0mm pour trou oblong noir en PA66 noir - T50SDOP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 5 mm

  • longueur de bande - 160 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 750 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026668178

Réf. Sonepar

00816000018

Réf. Fournisseur

126-00038

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

5 mm

longueur de bande:

160 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

noir

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

boulon d'ancrage à expansion

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Lanière de fixation monobloc à pied ancre à crantage intérieur 160.0 mm par 5.0 mm pour trou oblong 6.2 mm par 12.2 mm - T50SDOP, Polyamide 6.6 85°C Noir, toron mini 5.0 mm, toron maxi 30.0 mm, conditionnement par 750