Hellermanntyton - Lanière à pied ancre 165x4.6mm Ø 6.9 à 7.1 mm en PA66 gris - YQR10016 - 126-03000

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 165 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Lanière de fixation avec pied ancre

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660327797

Réf. Sonepar

00816032779

Réf. Fournisseur

126-03000

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

165 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

gris

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

type de fixation:

boulon d'ancrage à expansion

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Lanière de fixation monobloc à pied ancre à crantage intérieur 165.0 mm par 4.6 mm pour trou de diamètre 6.9 à 7.1 mm - YQR10016, Polyamide 6.6 85°C Gris, toron mini 1.5 mm, toron maxi 34.0 mm, conditionnement par 100