Hellermanntyton - Lanière à pied ancre 165x4.6mm pour trou Ø 6.3 à 7.5mm en PA66 Naturel - T50SL6 - 111-85469
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 165 mm
couleur - incolore
sans halogène - Non
type de fixation - boulon d'ancrage à expansion
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Collier pour panneaux
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660326622
Réf. Sonepar
00816032662
Réf. Fournisseur
111-85469
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
165 mm
couleur:
incolore
sans halogène:
Non
type de fixation:
boulon d'ancrage à expansion
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
225 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Ces lanières sont utilisées dans diverses industries, telles que l'automobile, l'aéronautique et le bâtiment.Lanières faciles à installer manuellement, et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPrésence d'ailettes latérales, supportant différentes épaisseurs de panneaux, moins encombrantes qu'une jupe pour les installations en espace réduit


