Hellermanntyton - Lanière à pied ancre 165x4.6mm pour trou Ø 6.3 à 7.5mm en PA66 Noir - T50SL6 - 111-85460

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Lanière à pied ancre 165x4.6mm pour trou Ø 6.3 à 7.5mm en PA66 Noir - T50SL6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 165 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - boulon d'ancrage à expansion

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660326615

Réf. Sonepar

00816032661

Réf. Fournisseur

111-85460

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

165 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

boulon d'ancrage à expansion

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Lanière de fixation à pied ancre à crantage intérieur 165.0 mm par 4.6 mm pour trou de diamètre 6.3 à 7.5 mm - T50SL6, Polyamide 6.6 85°C Noir, toron mini 1.5 mm, toron maxi 34.0 mm, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Ces lanières sont utilisées dans diverses industries, telles que l'automobile, l'aéronautique et le bâtiment.Lanières faciles à installer manuellement, et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPrésence d'ailettes latérales, supportant différentes épaisseurs de panneaux, moins encombrantes qu'une jupe pour les installations en espace réduit