Hellermanntyton - Lanière à pied ancre 209x4.7mm Ø 6.3 à 6.5 mm en PA66HS noir -T80RSF65 - 126-02600

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.7 mm

  • longueur de bande - 209 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - boulon d'ancrage à expansion

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026230825

Réf. Sonepar

00816623082

Réf. Fournisseur

126-02600

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.7 mm

longueur de bande:

209 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

boulon d'ancrage à expansion

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

355 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

Lanière de fixation monobloc à pied ancre à crantage intérieur 209.0 mm par 4.6 mm pour trou de diamètre 6.3 à 6.5 mm - T80RSF65, Polyamide 6.6 Haute température 105°C Noir, toron mini 1.5 mm, toron maxi 50.0 mm, conditionnement par 1000

Les Atouts de l'article:

Ces lanières utilisées dans diverses industries, telles que automobile, aéronautique et le bâtiment, offrent maintes solutions de fixation.Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPrésence d'ailettes latérales supportant différentes épaisseurs de panneaux et moins encombrantes qu'une jupe pour les installations à espace réduitPied de fixation sur la bande pour un meilleur centrage des faisceaux par rapport au point d'ancrageLanières adaptées au routage en parallèle de deux câbles, prépositionnés sur le pied de fixation