Hellermanntyton - Lanière à pied ancre 210x4.6mm pour trou Ø 6.2 à 6.4 mm en PA66 noir - T50RSF - 126-01001

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Lanière à pied ancre 210x4.6mm pour trou Ø 6.2 à 6.4 mm en PA66 noir - T50RSF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 210 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - boulon d'ancrage à expansion

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5022660326042

Réf. Sonepar

00816032604

Réf. Fournisseur

126-01001

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

210 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

boulon d'ancrage à expansion

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

44...3 mm

Lanière de fixation monobloc à pied ancre à crantage intérieur 210.0 mm par 4.6 mm pour trou de diamètre 6.2 à 6.4 mm - T50RSF, Polyamide 6.6 85°C Noir, toron mini 3.0 mm, toron maxi 44.0 mm, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

L'utilisation de ces lanières, sans jupe ni ailette, est préconisée dans le cadre d'applications en espace réduit.Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetLanières à faible encombrement, puisque sans jupe ni ailette